Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben-Etiketten, A-Z, bunt, 70 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstaben-Etiketten, A-Z, bunt, 70 Stück
Buchstaben-Etiketten, A-Z, bunt, 70 Stück
Buchstaben-Etiketten, A-Z, bunt, 70 Stück
Buchstaben-Etiketten, A-Z, bunt, 70 Stück
Buchstaben-Etiketten, A-Z, bunt, 70 Stück
Buchstaben-Etiketten, A-Z, bunt, 70 Stück
Artikel-Nr.:
     C1101-63002
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     63002
EAN/GTIN:
     4004182630020
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Buchstaben-Etiketten. Werkstoff: Papier. Größe Trägerblatt (B x H): 101 x 152 mm. Kunterbunte, selbstklebende Buchstaben-Sticker für Kids und Erwachsene.. Text des Aufdruckes: A-Z. Höhe der Schrift: 11 mm. Typbezeichnung der Schriftart: Sports World. Farbe: grün, magenta, blau, orange, weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 2 Blatt. Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 35/70 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe der Schrift:
11
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Anzahl der Etiketten je Blatt:
35
Farbe:
magenta | blau
Höhe des Blattes:
152
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunterbunte, selbstklebende Buchstaben-Sticker für Kids und Erwachsene.
GTIN:
4004182630020
Herstellerartikelnummer:
63002
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
Papier
Text des Aufdruckes:
A-Z
Typbezeichnung der Schriftart:
Sports World
Breite des Blattes:
101
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Buchstaben Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 70 Etiketten (ab € 0,017* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.