Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kreidestift, 175 mm, 1 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreidestift, 175 mm, 1 Stück, weiß
Kreidestift, 175 mm, 1 Stück, weiß
Kreidestift, 175 mm, 1 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-62041
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     62041
EAN/GTIN:
     4004182620410
Suchbegriffe:
Buntstifte
Dekomarker
Farbstift
Fenster-Marker
Kreidestift. Griffelstift aus Holz mit Kreidemine. weiß. Art der Farbtonvariante: ungebrannt. Fettfrei. Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut. Zur Beschriftung von Tafel-Etiketten und Tafel-Anhängern, Feucht abwischbar. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 175 mm. Bezeichnung der Härte: B. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kreidestift weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Living - Deko
Material des Schaftes:
Griffelstift aus Holz mit Kreidemine
Farbe des Schaftes:
weiß
Art der Farbtonvariante:
ungebrannt
fettfrei:
Ja
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Beschriftung von Tafel-Etiketten und Tafel-Anhängern, Feucht abwischbar
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
B
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG