Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Tiefkühl-Etiketten, Papier, Eiskristalle, bunt, 50 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-56822
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56822
EAN/GTIN:
     4004182568224
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Etiketten Papier
Papieretiketten
Tiefkühl-Etiketten. Anwendung: Beschriften. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
mit Wasser ablösbar:
Ja
Anzahl der Motive:
3
Sonderform:
rechteckig 38 mm x 58 mm
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv Eiskristalle, Tiefkühlmaterial beschriftbar, auf Rolle im praktischen Spenderkarton
Produkttypbezeichnung:
Tiefkühletiketten
Farbe:
bunt
GTIN:
4004182568224
Artikelbezeichnung:
Sticker auf Rolle
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
56822
Höhe des Blattes:
40
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkt-Typbezeichnung:
Tiefkühletiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Etiketten (ab € 0,0796* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.