Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Sticker, Papier, Widmungsticker, braun, rot, gold, 16 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deko Sticker, Papier, Widmungsticker, braun, rot, gold, 16 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Widmungsticker, braun, rot, gold, 16 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Widmungsticker, braun, rot, gold, 16 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Widmungsticker, braun, rot, gold, 16 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Widmungsticker, braun, rot, gold, 16 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Widmungsticker, braun, rot, gold, 16 Aufkleber
Deko Sticker, Papier, Widmungsticker, braun, rot, gold, 16 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-55096
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     55096
EAN/GTIN:
     4004182550960
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Deko Sticker. Anwendung: Dekorieren, Beschriften, Verschönern, Verzieren. Klebstoff: permanent. Farbe: braun, rot, gold. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 16 Etiketten. Inhalt gesamt: 16 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
mit Wasser ablösbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit diesen Stickern werden Geschenke einzigartig.
Breite des Blattes:
76
GTIN:
4004182550960
Herstellerartikelnummer:
55096
Anzahl der Motive:
16
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Artikelbezeichnung:
Papier Sticker Motiv Widmung
Sonderform:
Widmung
Farbe:
bunt
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
120
Produkttypbezeichnung:
Creative
Produkt-Typbezeichnung:
Creative
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 0,88* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.