Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne mit Zahlen (1-24), gold, 66 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne mit Zahlen (1-24), gold, 66 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne mit Zahlen (1-24), gold, 66 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne mit Zahlen (1-24), gold, 66 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne mit Zahlen (1-24), gold, 66 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne mit Zahlen (1-24), gold, 66 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne mit Zahlen (1-24), gold, 66 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne mit Zahlen (1-24), gold, 66 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne mit Zahlen (1-24), gold, 66 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52809
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52809
EAN/GTIN:
     4004182528099
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Glanzpapier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 33 Etiketten. Inhalt gesamt: 66 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
76
Produkttypbezeichnung:
Season
mit Wasser ablösbar:
Ja
Herstellerartikelnummer:
52809
Sonderform:
Sterne nummeriert
Höhe des Blattes:
120
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Glanzfolie, Nummerierung von 1 bis 24
Werkstoff:
Kunststoff
GTIN:
4004182528099
Anzahl der Motive:
1
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Farbe:
gold
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.