Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 36 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 36 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 36 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 36 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 36 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 36 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 36 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 36 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 36 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52808
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52808
EAN/GTIN:
     4004182528082
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Glanzpapier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Inhalt gesamt: 36 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Anzahl der Motive:
8
Sonderform:
Sterne geprägt
Farbe:
gold
mit Wasser ablösbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Glanzfolie reliefgeprägt
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Breite des Blattes:
76
Höhe des Blattes:
120
Werkstoff:
Kunststoff
GTIN:
4004182528082
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
52808
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Produkttypbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Bögen (ab € 0,40* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.