Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 96 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 96 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 96 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 96 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 96 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 96 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 96 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 96 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 96 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52806
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52806
EAN/GTIN:
     4004182528068
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Glanzpapier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
76
mit Wasser ablösbar:
Ja
Herstellerartikelnummer:
52806
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Farbe:
gold
GTIN:
4004182528068
Höhe des Blattes:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Glanzfolie
Werkstoff:
Kunststoff
Sonderform:
Sterne klein und gross
Produkttypbezeichnung:
Season
Zolltarifnummer (TARIC):
48239085
Anzahl der Motive:
3
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.