Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 144 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 144 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 144 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 144 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 144 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 144 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 144 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 144 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 144 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52805
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52805
EAN/GTIN:
     4004182528051
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Glanzpapier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 72 Etiketten. Inhalt gesamt: 144 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Höhe des Blattes:
120
Sonderform:
Sterne
Breite des Blattes:
76
Herstellerartikelnummer:
52805
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Motive:
1
mit Wasser ablösbar:
Ja
Farbe:
gold
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
GTIN:
4004182528051
Produkttypbezeichnung:
Season
Beschreibung der Besonderheiten:
Glanzfolie
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.