Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 78 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 78 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 78 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 78 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 78 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 78 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 78 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 78 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 78 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52804
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52804
EAN/GTIN:
     4004182528044
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Glanzpapier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 39 Etiketten. Inhalt gesamt: 78 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
76
Werkstoff:
Kunststoff
mit Wasser ablösbar:
Ja
Höhe des Blattes:
120
Herstellerartikelnummer:
52804
Produkttypbezeichnung:
Season
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Sonderform:
Sterne klein und gross
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Anzahl der Motive:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Glanzfolie
GTIN:
4004182528044
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Farbe:
gold
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.