Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 108 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 108 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 108 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 108 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 108 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 108 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 108 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 108 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 108 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52802
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52802
EAN/GTIN:
     4004182528020
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Glanzpapier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 54 Etiketten. Inhalt gesamt: 108 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
GTIN:
4004182528020
Anzahl der Motive:
1
Höhe des Blattes:
120
mit Wasser ablösbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Glanzfolie
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Herstellerartikelnummer:
52802
Sonderform:
Sterne
Produkttypbezeichnung:
Season
Breite des Blattes:
76
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
gold
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.