Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 30 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 30 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52801
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52801
EAN/GTIN:
     4004182528013
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Glanzpapier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 15 Etiketten. Inhalt gesamt: 30 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Glanzfolie
GTIN:
4004182528013
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Sonderform:
Sterne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Motive:
1
Herstellerartikelnummer:
52801
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Breite des Blattes:
76
Produkttypbezeichnung:
Season
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Farbe:
gold
mit Wasser ablösbar:
Ja
Höhe des Blattes:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.