Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 56 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 56 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 56 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 56 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 56 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 56 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 56 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 56 Aufkleber
Weihnachtssticker, Glanzpapier, Sterne, gold, 56 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52800
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52800
EAN/GTIN:
     4004182528006
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Glanzpapier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 28 Etiketten. Inhalt gesamt: 56 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
120
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Sonderform:
Sterne
Produkttypbezeichnung:
Season
Farbe:
gold
GTIN:
4004182528006
Beschreibung der Besonderheiten:
Glanzfolie
Herstellerartikelnummer:
52800
Werkstoff:
Kunststoff
mit Wasser ablösbar:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Motive:
1
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Breite des Blattes:
76
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 250 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,54* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.