Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, silber, 20 Aufkleber"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, silber, 20 Aufkleber"
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, silber, 20 Aufkleber"
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, silber, 20 Aufkleber"
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, silber, 20 Aufkleber"
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, silber, 20 Aufkleber"
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, silber, 20 Aufkleber"
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, silber, 20 Aufkleber"
"Weihnachtssticker, Folie, Schriftzug: ""Frohe Weihnachten"", gold, silber, 20 Aufkleber"
Artikel-Nr.:
     467-#AVER52720
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52720
EAN/GTIN:
     4004182527207
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold, silber. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 10 Etiketten. Inhalt gesamt: 20 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
transparente Folie, keine weisen Ränder auf bunten Untergrund
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
wieder ablösbar:
Ja
Breite:
76
Typbezeichnung des Motivs:
Schriftzüge, Schlitten, Tannenbaum und Sterne
Werkstoff:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Season Sticker
Farbe:
silber
Höhe:
120
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Herstellerartikelnummer:
52720
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182527207
Produkt-Typbezeichnung:
Season Sticker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 1,30*
2 Tage
440
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 1,36*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 1,07*
€ 1,57*
4 Tage
440
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 1,73*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 2,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
1 Packung enthält 2 Bögen (ab € 0,54* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.