Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 12 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 12 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52402
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52402
EAN/GTIN:
     4004182524022
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 6 Etiketten. Inhalt gesamt: 12 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
52402
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Season
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
GTIN:
4004182524022
Sonderform:
Weihnachtsmann
Farbe:
bunt
Beschreibung der Besonderheiten:
Papier beglimmert
mit Wasser ablösbar:
Ja
Anzahl der Motive:
6
Breite des Blattes:
79
Höhe des Blattes:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.