Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Geschenketikett, bunt, 12 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Geschenketikett, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Geschenketikett, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Geschenketikett, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Geschenketikett, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Geschenketikett, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Geschenketikett, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Geschenketikett, bunt, 12 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Geschenketikett, bunt, 12 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52362
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52362
EAN/GTIN:
     4004182523629
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 12 Etiketten
Weitere Informationen:
mit Wasser ablösbar:
Ja
GTIN:
4004182523629
Sonderform:
Widmung
Produkttypbezeichnung:
Season
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Höhe des Blattes:
120
Herstellerartikelnummer:
52362
Anzahl der Motive:
4
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Farbe:
bunt
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
76
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Bögen (ab € 0,28667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.