Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-490508 Herst.-Nr.: 52274 EAN/GTIN: 4004182522745 |
| |
|
| | |
| Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Glitzerfolie. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 32 Etiketten. Inhalt gesamt: 32 Etiketten Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Glamour Sticker | GTIN: | 4004182522745 | Herstellerartikelnummer: | 52274 | Werkstoff: | Sonstige | Breite: | 76 | Artikelbezeichnung: | CHR Glamour Sticker Sterne gold 1Bg | Höhe: | 120 | Typbezeichnung des Motivs: | Sterne | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | wieder ablösbar: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Farbe: | gold | Produkt-Typbezeichnung: | Glamour Sticker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,94* | € 1,36* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,19* | € 1,70* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|