Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 18 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 18 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 18 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 18 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 18 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 18 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 18 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsbäume, bunt, 18 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-52273
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     52273
EAN/GTIN:
     4004182522738
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 9 Etiketten. Inhalt gesamt: 18 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
goldgeprägt
Typbezeichnung des Motivs:
Bäume
GTIN:
4004182522738
Höhe:
120
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
CHR Papier Sticker Bäume goldgeprägt 2Bg
Produkttypbezeichnung:
Papier Sticker
Herstellerartikelnummer:
52273
Breite:
76
Farbe:
bunt
Produkt-Typbezeichnung:
Papier Sticker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 250 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,54* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.