Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Chronoplan Mobil A4 Office Economy, Kunstleder, schwarz, uml. Reißverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Mobil A4 Office Economy, Kunstleder, schwarz, uml. Reißverschluss
Chronoplan Mobil A4 Office Economy, Kunstleder, schwarz, uml. Reißverschluss
Chronoplan Mobil A4 Office Economy, Kunstleder, schwarz, uml. Reißverschluss
Chronoplan Mobil A4 Office Economy, Kunstleder, schwarz, uml. Reißverschluss
Chronoplan Mobil A4 Office Economy, Kunstleder, schwarz, uml. Reißverschluss
Chronoplan Mobil A4 Office Economy, Kunstleder, schwarz, uml. Reißverschluss
Chronoplan Mobil A4 Office Economy, Kunstleder, schwarz, uml. Reißverschluss
Chronoplan Mobil A4 Office Economy, Kunstleder, schwarz, uml. Reißverschluss
Artikel-Nr.:
     C1101-50866
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50866
EAN/GTIN:
     4004182508664
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Konferenzmappe Mobil A4 Office 265x345x50 mm - DIN A4 Bogen schwarz 1 Stück Konferenzmappe, Größe: 265 x 345 x 50 mm Kunstleder, narbig geprägt schwarz mit umlaufendem Reißverschluss Visitenkartenfächer Einsteckfach für A4-Schreibblock 2-er Ringmechanik inkl. Marken-Druckbleistift und kariertem A4-Block
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Konferenzmappe Mobil A4 Office Slim Einsteiger
Typbezeichnung:
Mobil A4 Office Slim Einsteiger
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Einsteckfach für A4-Schreibblock, A4 Notizblock gelocht
Ausführung der Ablagemechanik:
2-er Ringmechanik
Schultergurt vorhanden:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Ausführung des Griffes:
kein Griff
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite:
245
Höhe:
30
Tiefe:
320
Werkstoff:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG