Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Chronoplan Standard A5 Compact, Vollrindleder, schwarz, m. Verschlusslasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Standard A5 Compact, Vollrindleder, schwarz, m. Verschlusslasche
Chronoplan Standard A5 Compact, Vollrindleder, schwarz, m. Verschlusslasche
Chronoplan Standard A5 Compact, Vollrindleder, schwarz, m. Verschlusslasche
Chronoplan Standard A5 Compact, Vollrindleder, schwarz, m. Verschlusslasche
Chronoplan Standard A5 Compact, Vollrindleder, schwarz, m. Verschlusslasche
Chronoplan Standard A5 Compact, Vollrindleder, schwarz, m. Verschlusslasche
Chronoplan Standard A5 Compact, Vollrindleder, schwarz, m. Verschlusslasche
Artikel-Nr.:
     C1101-50172
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50172
EAN/GTIN:
     4004182501726
Suchbegriffe:
Organizer Klassisch
Ringbuch
Ringbuch Kalender
Ringbuchkalender
Ringbuch A5 Compact 220x240 mm schwarz 1 Stück Vollrindleder Mit edlem Nappa-Finish schwarz Mit Verschlusslasche Größe: 220 x 240 mm Blattgröße: A5 Ringabstand: 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm bis zu 30% mehr Speicherkapazität durch die Ringmechanik in D-Form, Durchmesser 30 mm Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ringbuch A5 Compact
Produkt-Typbezeichnung:
Buch
Typbezeichnung:
A5 Standard
Verwendung für Kalenderjahr:
unbegrenzt
Beschreibung der Besonderheiten:
Vollrindleder mit edlem Nappa- Finish
Material des Einbandes:
Kunstleder, narbig geprägt
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1Tag/1 Seite
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch
gefüllt:
Ja
Ausführung des Inhalts des Timers:
Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Verwendung für Einstecktasche:
Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen, Einsteckfächer
Breite:
220
Höhe:
240
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG