Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     C1101-50102
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50102
EAN/GTIN:
     4004182501023
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Ringbuch A5, 210x148 mm, schwarz, 1 Stück, Kalbnappalder, besonders feine Narbung, schwarz, Mit umlaufendem Reißverschluss, Größe: 220 x 275 mm, Blattgröße: A5 Ringabstand: 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm bis zu 30% mehr Speicherkapazität durch die Ringmechanik in D-Form, Durchmesser 30 mm, Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift, Textmarker, Radiergummistift
Weitere Informationen:
Höhe:
275
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Zolltarifnummer (TARIC):
42021110
Ausführung des Inhalts (Timer):
Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Einstecktasche:
Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen, Einsteckfächer
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Artikelbezeichnung:
Ringbuch A5
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Tag/1 Seite
Breite:
220
Verwendung für Kalenderjahr:
unbegrenzt
Herstellerartikelnummer:
50102
Höhe des Blattes:
210
Typbezeichnung:
A5 Standard
GTIN:
4004182501023
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Kalbnappleder, besonders feine Narbung
Material des Einbandes:
Kunstleder, narbig geprägt
Breite des Blattes:
148
Produkttypbezeichnung:
Buch
gefüllt:
Ja
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch
Ausführung des Inhalts des Timers:
Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Buch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.