Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     C1101-50101
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50101
EAN/GTIN:
     4004182501016
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Ringbuch A5. 210x148 mm. schwarz. 1 Stück. Rindnappaleder, genarbt, schwarz, Mit Verschlusslasche, Größe: 220 x 240 mm, Blattgröße: A5, Ringabstand: 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm, bis zu 30% mehr Speicherkapazität durch die Ringmechanik in D-Form, Durchmesser 30 mm, Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
6-Ring-Mechanik
GTIN:
4004182501016
Art des Verschlusses:
Verschlusslasche mit Druckknopf
Höhe:
240
Breite:
220
Material des Einbandes:
Rindnappaleder | Rindnappaleder, genarbt
Breite des Blattes:
148
Herstellerartikelnummer:
50101
Verwendung für Einstecktasche:
Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen, Einsteckfächer
Verwendung für Kalenderjahr:
unbegrenzt
Typbezeichnung:
Buch | A5 Standard
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Tag/1 Seite
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch
Höhe des Blattes:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
Rindnappaleder, genarbt
gefüllt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Timer):
Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
42021110
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Ringbuch A5
Produkttypbezeichnung:
Standard A5
Ausführung des Inhalts des Timers:
Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Buch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.