Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 100 Bogen/6.400 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3667
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3667
EAN/GTIN:
     4004182036679
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 48,5 x 16,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 64 Etiketten. Inhalt gesamt: 6.400 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
GTIN:
4004182036679
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite:
48,5
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Herstellerartikelnummer:
3667
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
139
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
64
Höhe:
16,9
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Beschreibung der Besonderheiten:
für die Nummerierung von Gegenständen
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,56*
€ 26,46*
2 Tage
22
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,70*
€ 26,51*
3 Tage
30
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,70*
€ 27,70*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,48*
€ 30,82*
12 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,70*
€ 31,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
1 Packung enthält 6.400 Etiketten (ab € 0,00306* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.