Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 42,3 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3653
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3653
EAN/GTIN:
     4004182036532
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Adressieren, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 105 x 42,3 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 14 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.400 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182036532
Breite:
105
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Flächenmasse des Papiers:
139
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
3653
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Höhe:
42,3
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,60*
€ 25,92*
1 Tag
26
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,62*
€ 25,95*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,48*
€ 30,36*
1 Tag
24
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,16*
€ 30,36*
11 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,78*
€ 31,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,92*
€ 30,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
1 Packung enthält 1.400 Etiketten (ab € 0,014* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.