Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 42,3 mm, 220 Bogen/4.620 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3652-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3652-200
EAN/GTIN:
     4004182249529
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Organisieren, Adressieren, Universell einsetzbar. Format: 70 x 42,3 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 220. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 4.620 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe:
42,3
Herstellerartikelnummer:
3652-200
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Flächenmasse des Papiers:
139
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Breite:
70
GTIN:
4004182249529
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 37,52*
€ 48,75*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 37,90*
€ 48,99*
2 Tage
62
pro Paket
€ 2,90*
ab € 39,62*
€ 51,36*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 38,76*
€ 51,36*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 42,81*
€ 55,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,75*
€ 58,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,69*
€ 55,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,12*
€ 52,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,99*
€ 49,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,52*
€ 44,65
pro Paket
1 Paket enthält 4.200 Etiketten (ab € 0,00894* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.