Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 20 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 20 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 20 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 20 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 20 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 20 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 20 Bogen
Overhead-Folien, A4, beidseitig beschichtet, 20 Bogen
Artikel-Nr.:
     3310-3566
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3566
EAN/GTIN:
     4004182035665
Suchbegriffe:
Farblaserfolie
Kopierfolie
Laserdruckerfolie
Laserfolie
Overhead-Folien. Anwendung: Präsentieren. Bedruckbar. Drucker: Farblaser. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Größe: A4. Blatt / Packung: 20.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
169
Herstellerartikelnummer:
3566
Artikelbezeichnung:
Folie
Dicke der Folie:
100
Art der Beschichtung:
spezial
Format der Folie:
A4
Ausführung des hinterklebten Papiers:
kein Unterpapier
Anordnung der Lage (Sensorstreifen):
keine Sensorstreifen
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaserdrucker, Kopierer
Zolltarifnummer (TARIC):
39206219
Werkstoff:
Polyester
Beschreibung der Besonderheiten:
schnelles und problemloses Erstellen von hochwertigenPräsentationen in brillianter Farbe, extrem hitzestabil
Produkttypbezeichnung:
Overhead
stapelverarbeitbar:
Nein
Farbe:
transparent
GTIN:
4004182035665
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anordnung der Lage des Sensorstreifens:
keine Sensorstreifen
Stärke der Folie:
100
Produkt-Typbezeichnung:
Overhead
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 12,12*
€ 17,16*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,29*
€ 17,40*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,43*
€ 17,73*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 18,90*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,89*
€ 21,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,606* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.