Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-637091 Herst.-Nr.: 3560 EAN/GTIN: 4004182035603 |
| |
|
| | |
| Overhead-Folien. Anwendung: Präsentieren. Bedruckbar. Drucker: Farblaser. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Ausstattung mit: Sensorstreifen auf langer Seite. Größe: A4. Blatt / Packung: 50. Weitere Informationen: | | stapelverarbeitbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Overhead | Herstellerartikelnummer: | 3560 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Farblaserdrucker, Kopierer | Anordnung der Lage (Sensorstreifen): | längsseitig und abziehbar | Ausführung des hinterklebten Papiers: | kein Unterpapier | Zolltarifnummer (TARIC): | 39206219 | Art der Beschichtung: | spezial | Format der Folie: | A4 | Farbe: | transparent | GTIN: | 4004182035603 | Artikelbezeichnung: | Folie | Flächenmasse des Papiers: | 140 | Dicke der Folie: | 100 | Werkstoff: | Polyester | Beschreibung der Besonderheiten: | schnelles und problemloses Erstellen von hochwertigen Präsentationen in brillianter Farbe | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Stärke der Folie: | 100 | Produkt-Typbezeichnung: | Overhead | Anordnung der Lage des Sensorstreifens: | längsseitig und abziehbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 23,49* | € 31,87* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 23,65* | € 32,25* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,11* | € 48,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Folien (ab € 0,4698* pro Folie) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|