Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Overhead-Folie f. s/w Kop. DIN A4 100 BG klar kopfv. Unterp. stapelv. St. 0,10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Overhead-Folie f. s/w Kop. DIN A4 100 BG klar kopfv. Unterp. stapelv. St. 0,10mm
Overhead-Folie f. s/w Kop. DIN A4 100 BG klar kopfv. Unterp. stapelv. St. 0,10mm
Overhead-Folie f. s/w Kop. DIN A4 100 BG klar kopfv. Unterp. stapelv. St. 0,10mm
Overhead-Folie f. s/w Kop. DIN A4 100 BG klar kopfv. Unterp. stapelv. St. 0,10mm
Artikel-Nr.:
     C1101-3557
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3557
EAN/GTIN:
     4004182035573
Suchbegriffe:
Farblaserfolie
Kopierfolie
Laserdruckerfolie
Laserfolie
Folie 210x297 mm - DIN A4 Bogen transparent 100 Blatt schnelles und problemloses Erstellen von Overheadpräsentationen Höchstmaß an Funktionalität beschichtet für beste Tonerhaftung bei s/w Kopierern durch Unterpapier auch für Geräte Mit optischer Durchlaufkontrolle Lösungsmittelfrei
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Folie
Produkt-Typbezeichnung:
Overhead
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Kopierer
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
transparent
stapelverarbeitbar:
Ja
Art der Beschichtung:
einseitig
Beschreibung der Besonderheiten:
schnelles und problemloses Erstellen von Präsentationen
Format der Folie:
A4
Stärke der Folie:
100
Ausführung des hinterklebten Papiers:
kopfgeleimt
Anordnung der Lage des Sensorstreifens:
keine Sensorstreifen
Anzahl der Folien je Packung:
100
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Folien (ab € 0,1278* pro Folie)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.