Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturbänder, 8,5 x 15.000 mm, 1 Rolle/1 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturbänder, 8,5 x 15.000 mm, 1 Rolle/1 Stück, weiß
Korrekturbänder, 8,5 x 15.000 mm, 1 Rolle/1 Stück, weiß
Korrekturbänder, 8,5 x 15.000 mm, 1 Rolle/1 Stück, weiß
Korrekturbänder, 8,5 x 15.000 mm, 1 Rolle/1 Stück, weiß
Korrekturbänder, 8,5 x 15.000 mm, 1 Rolle/1 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3514
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3514
EAN/GTIN:
     4004182035146
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckband
Abklebeband
Korrekturbänder. Anwendung: Korrekturen, Beschriften. Format: 8,5 x 15.000 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Spender. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 1 Etikett
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Korrekturbänder
Farbe:
weiß
Breite des Bandes:
9
wieder ablösbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Produktverwendung:
zur Korrektur und Beschriftung
Werkstoff:
Selbstklebepapier
GTIN:
4004182035146
Zolltarifnummer (TARIC):
48239085
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
3514
Artikelbezeichnung:
Korrekturband
Länge des Bandes:
15
Umfang des Korrekturbereiches:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Korrekturbänder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,13867* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.