| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-3513 Herst.-Nr.: 3513 EAN/GTIN: 4004182035139 |
| |
|
| | |
| Korrekturbänder. Anwendung: Korrekturen, Beschriften. Format: 4,2 x 15.000 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Spender. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 1 Etikett Weitere Informationen: | | Länge des Bandes: | 15 | Herstellerartikelnummer: | 3513 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | ohne Lösungsmittel: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 48239085 | Produktverwendung: | zur Korrektur und Beschriftung | wieder ablösbar: | Ja | Farbe: | weiß | Breite des Bandes: | 4 | Werkstoff: | Selbstklebepapier | Umfang des Korrekturbereiches: | 1 Zeile | GTIN: | 4004182035139 | Produkttypbezeichnung: | Korrekturbänder | schattenfrei kopierbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Korrekturband | Produkt-Typbezeichnung: | Korrekturbänder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, zweckform korrekturband, korrekturband, abdeckband weiß |
| | |
| |