Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 25 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 25 Bogen
Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 25 Bogen
Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 25 Bogen
Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 25 Bogen
Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 25 Bogen
Artikel-Nr.:
     3310-3482
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3482
EAN/GTIN:
     4004182034828
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Druckerfolie
Printerfolie
Transparente, selbstklebende Folien. Anwendung: Beschriften, Verschönern, Dekorieren, Gestalten. Bedruckbar. Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Größe: A4. Blatt / Packung: 25.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Folien
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Artikelbezeichnung:
Transparente, selbstklebende Folie
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Kopierer, Laser-und Farblaserdrucker
GTIN:
4004182034828
stapelverarbeitbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mattierte Oberfläche
Format der Folie:
A4
Werkstoff:
Polyester
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Dicke der Folie:
140
Art der Beschichtung:
einseitig
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
3482
Produkt-Typbezeichnung:
Folien
Stärke der Folie:
140
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,80*
€ 28,11*
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,13*
€ 28,40*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,85*
€ 31,24*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,65*
€ 31,25*
1 Tag
27
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,83*
€ 35,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,42*
€ 32,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,832* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.