Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Artikel-Nr.:
     3310-3480
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3480
EAN/GTIN:
     4004182034804
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
Transparente, selbstklebende Folien. Anwendung: Beschriften, Verschönern, Dekorieren, Gestalten. Bedruckbar. Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Größe: A4. Blatt / Packung: 100.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Folien
GTIN:
4004182034804
Art der Beschichtung:
einseitig
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Kopierer, Laser-und Farblaserdrucker
Werkstoff:
Polyester
Beschreibung der Besonderheiten:
mattierte Oberfläche
stapelverarbeitbar:
Ja
Format der Folie:
A4
Herstellerartikelnummer:
3480
Artikelbezeichnung:
Transparente, selbstklebende Folie
Dicke der Folie:
140
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Produkt-Typbezeichnung:
Folien
Stärke der Folie:
140
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 74,16*
€ 91,24*
12 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 74,78*
€ 91,49*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,91*
€ 95,61*
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 108,16*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 89,48*
€ 113,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,24*
€ 108,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,73*
€ 107,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,67*
€ 104,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,12*
€ 101,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,16*
€ 88,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,7416* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.