Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 100 Bogen/2.400 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3475
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3475
EAN/GTIN:
     4004182034750
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Adressieren, Ordnen, Universell einsetzbar. Format: 70 x 36 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.400 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Breite:
70
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Höhe:
36
Werkstoff:
Chlorfrei gebleichtes Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
GTIN:
4004182034750
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
3475
Flächenmasse des Papiers:
139
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,59*
€ 26,46*
3 Tage
254
pro Packung
€ 2,90*
ab € 19,70*
€ 26,48*
2 Tage
56
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,71*
€ 26,49*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,69*
€ 30,93*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,50*
€ 30,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00817* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.