Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 36 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3475-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3475-200
EAN/GTIN:
     4004182249505
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Adressieren, Ordnen, Universell einsetzbar. Format: 70 x 36 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 220. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 5.280 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Höhe:
29,7
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
139
Herstellerartikelnummer:
3475-200
Breite:
70
witterungsbeständig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
GTIN:
4004182249505
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 36,28*
€ 47,94*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 36,37*
€ 48,20*
2 Tage
1620
pro Packung
€ 2,90*
ab € 38,24*
€ 50,53*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,83*
€ 56,83*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 43,13*
€ 56,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,94*
€ 57,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,14*
€ 56,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,75*
€ 53,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,41*
€ 50,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,16*
€ 47,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,28*
€ 43,17
pro Packung
1 Packung enthält 5.280 Etiketten (ab € 0,00688* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.