Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3474 Herst.-Nr.: 3474 EAN/GTIN: 4004182034743 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Organisieren, Markieren, Kennzeichnen, Adressieren, Universell einsetzbar. Format: 70 x 37 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.400 Etiketten Weitere Informationen: | | wieder ablösbar: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Flächenmasse des Papiers: | 153 | Höhe: | 37 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Herstellerartikelnummer: | 3474 | Farbe: | weiß | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 | GTIN: | 4004182034743 | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Werkstoff: | Papier | Beschreibung der Besonderheiten: | für Aktualisierungen, z.B. auf Werbemitteln | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Breite: | 70 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,69* | € 25,73* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,58* | € 25,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 20,71* | € 27,02* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,46* | € 28,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 22,66* | € 29,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00821* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|