Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 130 x 40 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Frankier-Etiketten, 130 x 40 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 130 x 40 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 130 x 40 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 130 x 40 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 130 x 40 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 130 x 40 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 130 x 40 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 130 x 40 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 130 x 40 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3439
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3439
EAN/GTIN:
     4004182034392
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 130 x 40 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 500 Etiketten
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
3439
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Höhe:
40
Verwendung für Maschinentyp:
Stielow
GTIN:
4004182034392
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
Breite:
130
Ausführung des Etikettenträgers:
mit Abziehlasche
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 13,16*
€ 18,62*
1 Tag
2
pro Paket
€ 5,49*
ab € 13,36*
€ 18,91*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 13,66*
€ 19,37*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,22*
€ 23,33*
3 Tage
2
pro Paket
€ 4,99*
ab € 21,91*
€ 29,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
1 Paket enthält 500 Etiketten (ab € 0,02632* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.