Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 128 x 38 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3434
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3434
EAN/GTIN:
     4004182034347
Suchbegriffe:
Frankier-Etikett
Frankieretikett
Frankieretiketten
Frankierstreifen
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 128 x 38 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3434
Farbe:
weiß
Breite:
128
GTIN:
4004182034347
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Verwendung für Maschinentyp:
universell verwendbar
Ausführung des Etikettenträgers:
Doppel-Etikett
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Höhe:
38
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 23,00*
€ 30,76*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,09*
€ 31,02*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,36*
€ 31,40*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,91*
€ 36,92*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,02*
€ 46,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,023* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.