Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 163 x 43 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3433
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3433
EAN/GTIN:
     4004182034330
Suchbegriffe:
Frankier-Etikett
Frankieretikett
Frankieretiketten
Frankierstreifen
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 163 x 43 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen, Paketen oder Versandhüllen
Verwendung für Maschinentyp:
universell verwendbar
Herstellerartikelnummer:
3433
GTIN:
4004182034330
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Höhe:
43
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Etikettenträgers:
Doppel-Etikett
Breite:
163
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02586* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,39*
€ 40,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,71*
€ 37,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,15*
€ 35,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.