Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3428 Herst.-Nr.: 3428 EAN/GTIN: 4004182034286 |
| |
|
| | |
| Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 150 x 45 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 500 Etiketten Weitere Informationen: | | Perforation zum Trennen vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Produkttypbezeichnung: | Frankieretiketten | Beschreibung der Besonderheiten: | perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen, | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 3428 | Höhe: | 45 | Werkstoff: | Papier | Artikelbezeichnung: | Frankier Etikett | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Verwendung für Maschinentyp: | universell verwendbar | Breite: | 150 | GTIN: | 4004182034286 | Ausführung des Etikettenträgers: | Doppel-Etikett | Produkt-Typbezeichnung: | Frankieretiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 17,33* | € 23,66* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,58* | € 23,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,64* | € 24,93* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,39* | € 36,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Etiketten (ab € 0,03466* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|