Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 70 x 16,9 mm, 100 Bogen/5.100 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3420
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3420
EAN/GTIN:
     4004182034200
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Organisieren, Kennzeichnen, Markieren, Universell einsetzbar. Format: 70 x 16,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 51 Etiketten. Inhalt gesamt: 5.100 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe:
16,9
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Breite:
70
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Kennzeichnen von Fächern und Schubladen
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
51
witterungsbeständig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Papier
GTIN:
4004182034200
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerartikelnummer:
3420
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Flächenmasse des Papiers:
139
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 22,77*
€ 26,30*
2 Tage
86
pro Packung
€ 2,90*
ab € 22,78*
€ 26,32*
1 Tag
11
pro Packung
€ 5,49*
ab € 22,79*
€ 26,33*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,53*
€ 29,54*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,80*
€ 30,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,30*
€ 31,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
1 Packung enthält 5.100 Etiketten (ab € 0,00447* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.