Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602148014 Herst.-Nr.: 3173 EAN/GTIN: 4004182031735 |
| |
|
| | |
| Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: neonorange. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten Weitere Informationen: | | witterungsbeständig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Markierungspunkte | Artikelbezeichnung: | Markierungspunkte | wieder ablösbar: | Nein | Werkstoff: | Papier | Breite des Blattes: | 78,5 | Höhe des Blattes: | 120 | Durchmesser: | 18 | Farbe: | leuchtorange | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 | GTIN: | 4004182031735 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zolltarifnummer (TARIC): | 48239085 | Herstellerartikelnummer: | 3173 | Produkttypbezeichnung: | Markierungspunkte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Plakatkarton, Plakatpapier, Etiketten rund, Runde Etiketten, markierungspunkt zweckform 18mm papier, plakatkarton, plakatkarton orange |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,22* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,80* | € 1,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,83* | € 1,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|