Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602145008 Herst.-Nr.: 3144 EAN/GTIN: 4004182031445 |
| |
|
| | |
| Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 12 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 54 Etiketten. Inhalt gesamt: 270 Etiketten Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 12 | Artikelbezeichnung: | Markierungspunkte | Breite des Blattes: | 78 | Farbe: | gelb | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 90 | Werkstoff: | Papier | Höhe des Blattes: | 120 | Produkt-Typbezeichnung: | Markierungspunkte | witterungsbeständig: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182031445 | Produkttypbezeichnung: | Markierungspunkte | Herstellerartikelnummer: | 3144 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,20* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,28* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,79* | € 1,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 270 Stück (ab € 0,00267* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|