Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, rot
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, rot
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, rot
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, rot
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, rot
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, rot
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, rot
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, rot
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, rot
Markierungspunkte, Ø 12 mm, 5 Bogen/270 Etiketten, rot
Artikel-Nr.:
     690-602145015
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3141
EAN/GTIN:
     4004182031414
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 12 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 54 Etiketten. Inhalt gesamt: 270 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
120
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
rot
Durchmesser:
12
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Markierungspunkte
Anzahl der Etiketten je Blatt:
90
Breite des Blattes:
78
GTIN:
4004182031414
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Herstellerartikelnummer:
3141
Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
255
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,19*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,99*
€ 1,32*
2 Tage
96
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,36*
9 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,44*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 0,00334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.