Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119 x 38 mm, 5 Bogen/10 Etiketten, leuchtrot"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119 x 38 mm, 5 Bogen/10 Etiketten, leuchtrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119 x 38 mm, 5 Bogen/10 Etiketten, leuchtrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119 x 38 mm, 5 Bogen/10 Etiketten, leuchtrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119 x 38 mm, 5 Bogen/10 Etiketten, leuchtrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119 x 38 mm, 5 Bogen/10 Etiketten, leuchtrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119 x 38 mm, 5 Bogen/10 Etiketten, leuchtrot"
"Warn-Etiketten Aufdruck ""Fragile - Vorsicht Glas"", 119 x 38 mm, 5 Bogen/10 Etiketten, leuchtrot"
Artikel-Nr.:
     3310-3050
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3050
EAN/GTIN:
     4004182030509
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
"Warn-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Paketversand. Format: 119 x 38 mm. Klebstoff: permanent. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: leuchtrot. Material: Papier. Ausstattung mit: Aufdruck ""Vorsicht Glas"". Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 10 Etiketten"
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hinweis-Etikett
Breite:
119
Höhe:
38
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
wieder ablösbar:
Nein
Sonderform:
Viereck
Werkstoff:
Papier
Text des Aufdruckes:
Vorsicht Glas!
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Höhe des Blattes:
120,5
Farbe:
leuchtrot
Breite des Blattes:
78
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Markierungspunkte
GTIN:
4004182030509
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkte
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Vorbedruckt
Herstellerartikelnummer:
3050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,97*
€ 1,25*
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,25*
1 Tag
110
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,29*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
1 Stück enthält 10 Etiketten (ab € 0,097* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.