Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, schwarz
Markierungspunkte, Ø 18 mm, 4 Bogen/96 Etiketten, schwarz
Artikel-Nr.:
     3310-3003
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3003
EAN/GTIN:
     4004182030035
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: schwarz. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
120
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
78,5
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkte
Herstellerartikelnummer:
3003
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
GTIN:
4004182030035
Durchmesser:
18
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Markierungspunkte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,72*
€ 1,22*
1 Tag
120
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,25*
9 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,29*
1 Tag
64
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,45*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,87*
€ 1,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 96 Etiketten (ab € 0,0075* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.