Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untermietvertrag, A4, 5-seitig, mit Durchschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untermietvertrag, A4, 5-seitig, mit Durchschlag
Untermietvertrag, A4, 5-seitig, mit Durchschlag
Untermietvertrag, A4, 5-seitig, mit Durchschlag
Untermietvertrag, A4, 5-seitig, mit Durchschlag
Untermietvertrag, A4, 5-seitig, mit Durchschlag
Untermietvertrag, A4, 5-seitig, mit Durchschlag
Untermietvertrag, A4, 5-seitig, mit Durchschlag
Untermietvertrag, A4, 5-seitig, mit Durchschlag
Artikel-Nr.:
     C1101-2875
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2875
EAN/GTIN:
     4004182028759
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Untermietvertrag. Anwendung: Vermieten. Material: Papier. Detail: 5-seitig. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4. Geeignet für: Wohnungen, Häuser
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Untermietvertrag, selbstdurchschreibend, mit Durchschlag
Artikelbezeichnung:
Mietverträge
Herstellerartikelnummer:
2875
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Zolltarifnummer (TARIC):
48162000
Flächenmasse des Papiers:
80
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Produkttypbezeichnung:
Untermietvertrag
selbstdurchschreibend:
Ja
Breite:
210
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
GTIN:
4004182028759
Anzahl der Blätter:
2
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe:
297
Produkt-Typbezeichnung:
Untermietvertrag
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.