Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, mit Übergabeprotokoll & Hausordnung, A4, 5-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, mit Übergabeprotokoll & Hausordnung, A4, 5-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, mit Übergabeprotokoll & Hausordnung, A4, 5-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, mit Übergabeprotokoll & Hausordnung, A4, 5-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, mit Übergabeprotokoll & Hausordnung, A4, 5-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, mit Übergabeprotokoll & Hausordnung, A4, 5-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, mit Übergabeprotokoll & Hausordnung, A4, 5-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, mit Übergabeprotokoll & Hausordnung, A4, 5-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, mit Übergabeprotokoll & Hausordnung, A4, 5-seitig
Artikel-Nr.:
     C1101-2873
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2873
EAN/GTIN:
     4004182028735
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser. Anwendung: Vermieten. Material: Papier. Detail: 5-seitig. Ausstattung mit: Übergabeprotokoll und Hausordnung. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4. Geeignet für: Wohnungen, Häuser
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
90
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Ja
GTIN:
4004182028735
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Anzahl der Durchschläge:
1
Höhe:
297
Produkttypbezeichnung:
Einheitsmietvertrag
Breite:
210
Anzahl der Blätter:
4
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Flächenmasse des Papiers:
60
Artikelbezeichnung:
Mietverträge
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
2873
Produkt-Typbezeichnung:
Einheitsmietvertrag
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.