Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressaufkleber/Paketaufkleber, A6, selbstklebend, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adressaufkleber/Paketaufkleber, A6, selbstklebend, 100 Blatt
Adressaufkleber/Paketaufkleber, A6, selbstklebend, 100 Blatt
Adressaufkleber/Paketaufkleber, A6, selbstklebend, 100 Blatt
Adressaufkleber/Paketaufkleber, A6, selbstklebend, 100 Blatt
Adressaufkleber/Paketaufkleber, A6, selbstklebend, 100 Blatt
Adressaufkleber/Paketaufkleber, A6, selbstklebend, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2824
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2824
EAN/GTIN:
     4004182028247
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adressaufkleber/Paketaufkleber. Anwendung: Adressieren, Versenden. Material: Papier. Detail: lose. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A6 quer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Adressaufkleber Adressaufkleber
Ausführung des Etikettenträgers:
Einzelblatt
Beschreibung der Besonderheiten:
lose, selbstklebend
GTIN:
4004182028247
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Adressaufkleber
Herstellerartikelnummer:
2824
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Farbe:
weiß
Breite:
148
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Höhe:
105
Produkt-Typbezeichnung:
Adressaufkleber Adressaufkleber
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,51*
€ 8,12*
1 Tag
29
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 8,13*
1 Tag
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,59*
€ 8,24*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,89*
€ 8,60*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,34*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0551* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.