Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-2789-40 Herst.-Nr.: 2789-40 EAN/GTIN: 4004182410332 |
| |
|
| | |
| Inkjet Flyer-Papier. Anwendung: Einladungen, Kommunizieren, Bekanntmachen, Bewerben. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 180 g/m². Drucker: Inkjet. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 40. Größe: A4 Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Ausführung des Papiertyps: | glänzend | Artikelbezeichnung: | Inkjet Flyer-Papier | Eignung für InkJet Drucker: | hoch | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | pulverbeschichtet | Farbe: | weiß | GTIN: | 4004182410332 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet. beidseitig | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal zur Gestaltung von Einladungen und Ankündigungen | Höhe: | 297 | Breite: | 210 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Flächenmasse des Papiers: | 180 | Auflösung des Druckbildes: | 5760 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48101400 | Herstellerartikelnummer: | 2789-40 | beidseitig bedruckbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Flyer Papier | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages: | pulverbeschichtet | Produkt-Typbezeichnung: | Flyer Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, fotopapier din a4 glänzend beidseitig 180g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 10,00* | € 14,89* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,94* | € 14,93* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,87* | € 16,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,14* | € 21,75* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,27* | € 23,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,25* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|