Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 40 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 40 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 40 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 40 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 40 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 40 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 40 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2739
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2739
EAN/GTIN:
     4004182027394
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Inkjet Fotopapier. Anwendung: Erinnern, Schenken. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 250 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 40. Größe: A4
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Auflösung des Druckbildes:
5760
Breite:
210
Herstellerartikelnummer:
2739
Ausführung der Kanten:
glatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Flächenmasse des Papiers:
270
Produkttypbezeichnung:
Papiere
Höhe:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
geeignete Abmessung des Fotos:
21x29,7
beidseitig bedruckbar:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Artikelbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für alle gängigen Inkjet-Drucker
GTIN:
4004182027394
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Papiere
geeign. Abmessung des Fotos:
21x29,7
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 14,79*
€ 21,40*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 21,66*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,22*
€ 23,20*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,38*
€ 23,33*
1 Tag
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,07*
€ 26,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 0,36975* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.