Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 80 g/m², 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 80 g/m², 500 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 80 g/m², 500 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 80 g/m², 500 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 80 g/m², 500 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 80 g/m², 500 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 80 g/m², 500 Blatt
Drucker- und Kopierpapier, A4, unbeschichtet, 80 g/m², 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2575
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2575
EAN/GTIN:
     4004182025758
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Drucker- und Kopierpapier. Anwendung: Präsentieren, Kommunizieren. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 80 g/m². Drucker: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: unbeschichtet. Nachhaltigkeit: EU EcoLabel, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 500. Größe: A4
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
297
Produkttypbezeichnung:
Inkjet+Laser
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182025758
Herstellerartikelnummer:
2575
Zolltarifnummer (TARIC):
48025620
Breite:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet+Laser-Drucker und Kopierer
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Multi-Funktions-Papier
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
unbeschichtet
Ausführung des Papiertyps:
Inkjet+Laser-Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet+Laser
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
unbeschichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,01294* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.